Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser-Asphalt 500 x 4,0 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 500 x 4,0 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt 500 x 4,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10474
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10474
EAN/GTIN:
     4017689605903
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Asphalt ist geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung.

Produktbeschreibung:

  • Nassschneiden
  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Putz, Leichtbeton, u.v.m.
  • gute Schnittigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
  • Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
  • Blocksegmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,46*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 73,04*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,21*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.