Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ 300 x 140 mm, mit 2K-Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 300 x 140 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 300 x 140 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 300 x 140 mm, mit Best-Comfort-System-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyGM30Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM30Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030890
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die OMEGA-Schraubzwinge GMZ bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Der einzigartige, patentierte OMEGA-Bogen vergrößert den Federweg der OMEGA-Schraubzwinge. Sie ist universell einsetzbar von der Holz- bis zur Metallanwendung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Gewicht:
1,91 kg
Schiene:
25 x 12 mm
Spannkraft:
5 kN
Spannweite:
300 mm
Typ:
OMEGA Schraubzwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 40,14*
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 33,92*
€ 40,52*
4 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 34,61*
€ 41,30*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 43,03*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 41,03*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,66*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,63*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,02*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 16,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.