Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB IUSB-REP10TY USB2.0 Aktives Verlänge IUSB-REP10TY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0835580
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IUSB-REP10TY
EAN/GTIN:
     8054529023646
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
•Dieses aktive USB-Kabel verlängert und verstärkt das Signal zu jedem USB-Gerät und unterstützt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s • Mit einem integrierten Repeater, um die Qualität des Signals, die elektrischen Spezifikationen und das Timing von USB 2.0 Hi-Speed beizubehalten • Das Kabel ermöglicht die Erweiterung der USB-Entfernungsbegrenzung von 5 m - ideal für den Anschluss von externen Boxen und anderen Geräten • Kaskadierung von bis zu 3x IUSB-REP10TY für eine Gesamtdistanz von max. 30m möglich • Plug & Play • Kompatibel mit Windows und Mac • Stromversorgung über Bus - keine externe Stromversorgung erforderlich Anschlüsse • 1x USB 2.0 Typ-A Stecker • 1x USB 2.0 Typ-A Buchse Allgemeine Informationen • Übertragungsrate: 480 Mbit/s • Länge: 10 m • Über Bus gespeist • Unterstützt alle Betriebssysteme, die mit USB arbeiten Kompatibilität • Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS Zertifizierungen • CE • RoHS • USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 • WEEE Verpackungsinhalt • 1x Aktives USB 2.0 High Speed Verlängerungskabel • 1x Benutzerhandbuch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,92*
€ 18,95*
3 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 21,31*
1
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 21,65*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,30*
€ 22,61*
2
€ 6,95*
ab € 17,05*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.