Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel 10m USB-A Buchse Stecker 4p IUSB-REP10TY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D436J59
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     IUSB-REP10TY
EAN/GTIN:
     8054529023646
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-Kabel 10m USB-A Buchse Stecker 4p IUSB-REP10TY
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
10 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 10m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 21,20*
1
€ 6,78*
ab € 15,59*
€ 21,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,68*
€ 21,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 22,23*
2
€ 6,95*
ab € 17,09*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.