Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider C63R36E630 Kompaktleistungs- schalter ComPacT NSX630R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0795204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63R36E630
EAN/GTIN:
     3606481988829
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Bei diesem ComPacT NSX630R handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermogens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl fur alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermogen (Icu) betragt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung betragt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfugt uber ein elektronisches Auslosegerat MicroLogic 6.3 E mit einer Nennleistung von 630 A und einen einstellbaren Erdschlussschutz (mit Stellung AUS). Das Auslosegerat MicroLogic 6.3 E bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzogerten Schutz. MicroLogic 6.3 E verfugt uber ein integriertes Display zur Feineinstellung und Anzeige des Energiezahlers. Diese 3-polige Ausfuhrung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehorteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630R ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,45*
€ 1.685,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.563,79*
€ 1.690,60*
Frei Haus
ab € 1.793,46*
€ 1.915,61*
Frei Haus
ab € 1.827,45*
€ 1.956,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.856,55*
€ 1.995,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,60*
€ 2.011,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,78*
€ 1.998,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,05*
€ 1.935,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,09*
€ 1.896,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,79*
€ 1.860,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,72*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,80*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,61*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,30*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 541,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.