Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630
Artikel-Nr.:
     3517I-28568827
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63R36E630
EAN/GTIN:
     3606481988829
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630

Bei diesem ComPacT NSX630R handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
945..6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945..9450 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,45*
€ 1.685,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.563,79*
€ 1.690,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.807,94*
€ 1.930,09*
Frei Haus
ab € 1.827,45*
€ 1.956,65*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.856,55*
€ 1.995,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,09*
€ 2.296,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,59*
€ 2.281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,63*
€ 2.210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,53*
€ 2.170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,94*
€ 2.151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,72*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,80*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,61*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,30*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 541,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.