Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit Micrologic 6.3 E 3P3D 630 A, 200kA/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R mit C63R36E630
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481988829
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63R36E630
EAN/GTIN:
     3606481988829
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Bei diesem ComPacT NSX630R handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3 E mit einer Nennleistung von 630 A und einen einstellbaren Erdschlussschutz (mit Stellung AUS). Das Auslösegerät MicroLogic 6.3 E bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzögerten Schutz. MicroLogic 6.3 E verfügt über ein integriertes Display zur Feineinstellung und Anzeige des Energiezählers. Diese 3-polige Ausführung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX630R ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, C63R36E630, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, 3 Pole, 415 VAC, 630 A, Compact NSX, MicroLogic 6.3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,18*
€ 1.701,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.593,06*
€ 1.727,95*
Frei Haus
ab € 1.782,25*
€ 1.934,86*
Frei Haus
ab € 1.831,62*
€ 1.976,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.861,54*
€ 2.013,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,18*
€ 2.395,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,69*
€ 2.378,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,89*
€ 2.296,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,27*
€ 2.250,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,54*
€ 2.215,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,68*
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,67*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,00*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 539,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.