| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780636 Herst.-Nr.: 3015152 EAN/GTIN: 0662488151522 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Empfanger, max. Reichweite 4000 mm, Stecker M12x1, 8 polig, Schutzart IP65, Auflosung 5 mm, Max. Reichweite 4 m, 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 18?30 VDC, IO-Link Kommunikation und PNP Schaltausgang (Standard uber IO-Link Splitter CSB-M1240M1280 innerhalb Lieferumfang) oder Analogausgang 0?10 V uber Splitter CSB-M1250M1280 (separat zu bestellen), Verbindungsleitung zwischen Sender und Splitter vom Typ DEE2R-8xxD erforderlich, 2x PNP Schaltausgang (SIO-Modus), 2x Analogausgang 0?10 V (SIO-Modus) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 887,67* | € 964,58* | | | | | 140 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,49* | € 965,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 889,65* | € 970,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 896,14* | € 973,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 914,99* | € 995,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|