Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ
Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11895027
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3015152
EAN/GTIN:
     0662488151522
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ

Messender Lichtvorhang, Empfänger, Stecker M12x1, 8 polig, Betriebsspannung 18 30 VDC, IO-Link Kommunikation und PNP Schaltausgang (Standard über IO-Link Splitter CSB-M1240M1280 innerhalb Lieferumfang) oder Analogausgang 0 10 V über Splitter CSB-M1250M1280 (separat zu bestellen), Verbindungsleitung zwischen Sender und Splitter vom Typ DEE2R-8xxD erforderlich, 2x PNP Schaltausgang (SIO-Modus), 2x Analogausgang 0 10 V (SIO-Modus), Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
379 mm
Länge des Sensors:
45,2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 887,67*
€ 964,58*
140 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,49*
€ 965,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 889,65*
€ 970,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 896,14*
€ 973,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 914,99*
€ 995,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,78*
€ 1.158,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,63*
€ 1.139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,53*
€ 1.106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,93*
€ 1.086,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,14*
€ 1.066,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.