Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ
Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11895027
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3015152
EAN/GTIN:
     0662488151522
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Empfänger EA5R300XKQ

Messender Lichtvorhang, Empfänger, Stecker M12x1, 8 polig, Betriebsspannung 18 30 VDC, IO-Link Kommunikation und PNP Schaltausgang (Standard über IO-Link Splitter CSB-M1240M1280 innerhalb Lieferumfang) oder Analogausgang 0 10 V über Splitter CSB-M1250M1280 (separat zu bestellen), Verbindungsleitung zwischen Sender und Splitter vom Typ DEE2R-8xxD erforderlich, 2x PNP Schaltausgang (SIO-Modus), 2x Analogausgang 0 10 V (SIO-Modus), Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
379 mm
Länge des Sensors:
45,2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 884,16*
€ 959,26*
140 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,07*
€ 959,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 887,81*
€ 965,33*
Frei Haus
ab € 893,34*
€ 968,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 915,21*
€ 989,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,26*
€ 1.141,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,56*
€ 1.114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,06*
€ 1.081,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,52*
€ 1.066,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,16*
€ 1.052,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.