Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3015152 - EA5R300XKQ, Messender Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000001562
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3015152
EAN/GTIN:
     0662488151522
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3015152 - EA5R300XKQ / Messender Lichtvorhang Empfänger Stecker M12x1, 8 polig Betriebsspannung 18...30 VDC, IO-Link Kommunikation und PNP Schaltausgang (Standard über IO-Link Splitter CSB-M1240M1280 innerhalb Lieferumfang) oder Analogausgang 0...10 V über Splitter CSB-M1250M1280 (separat zu bestellen), Verbindungsleitung zwischen Sender und Splitter vom Typ DEE2R-8xxD erforderlich, 2x PNP Schaltausgang (SIO-Modus), 2x Analogausgang 0...10 V (SIO-Modus) Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max. Reichweite 4 m max. Reichweite: 4000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, ANALOG, STECKER, VERBINDUNGSLEITUNG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 900,91*
€ 956,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 901,41*
€ 957,44*
Frei Haus
ab € 909,86*
€ 966,40*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 923,88*
€ 981,24*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,65*
€ 994,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,76*
€ 1.183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,27*
€ 1.177,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,62*
€ 1.131,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.