| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774558 Herst.-Nr.: 3033436 EAN/GTIN: 0662488334369 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 200 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40?+70? C, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, banner lichttaster, lichttaster, näherungsschalter ip69k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,51* | € 143,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,51* | € 157,99* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,62* | € 158,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,22* | € 164,79* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 147,86* | € 167,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|