| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001840 Herst.-Nr.: 3033436 EAN/GTIN: 0662488334369 |
| |
|
| | |
| 3033436 - T30SP6FF200Q / Opto Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40...+70° C Betriebsspannung: 10...30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler max. Reichweite: 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, banner lichttaster, lichttaster, näherungsschalter ip69k, TURCK, 5-POLIG, LICHTTASTER, SENSOR, STECKER, USB, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,22* | € 145,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,24* | € 160,01* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 138,73* | € 160,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,14* | € 166,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,06* | € 169,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|