| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81890615 Herst.-Nr.: 3033436 EAN/GTIN: 0662488334369 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster T30SP6FF200Q Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, max. Reichweite: 200 mm Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | 0..200 mm | Tastweite: | 200 mm | Bemessungsschaltabstand: | 200 mm | Max. Schaltabstand: | 200 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, banner lichttaster, lichttaster, näherungsschalter ip69k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,51* | € 143,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,51* | € 157,99* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,62* | € 158,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,22* | € 164,79* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,86* | € 167,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|