| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0731799 Herst.-Nr.: 25612020 EAN/GTIN: 4013960500844 |
| |
|
| | |
| FFKuS-EM-F-105 co2ntrol? ist ein mittleres CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfahiger Innenschicht aus Spezialkunststoff, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe Magenta. Die grune Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr fur die Beton- und Hohlwandinstallation sowie im Erdreich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbestandigkeit bis 105? C und der hochgleitfahigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser konnen Kabel und Leitungen ohne Probleme uber langere Strecken eingezogen werden. Das Kunststoff-Wellrohr fur die gehobene Beton-Installation. Geeignet fur Betonarten mit chemischen Zusatzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder usw.) die eine hohere Abbindetemperatur erzeugen. Optimierte Einzugseigenschaften sowie gute Verlegeeigenschaften bei tiefen Temperaturen. Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,13* | € 76,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,215* | € 76,545* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,34* | € 77,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,765* | € 82,275* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 70,1585* | € 88,7385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,40317* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|