Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0669116 Herst.-Nr.: 114866 EAN/GTIN: 4021103008768 |
| |
|
| | |
| Ratschenschraubendreher- Set, 18-Teilig. Das Ratschenschraubendreher-Set inkl. Transport-Rolltasche ist ein innovatives Produkt zum Anziehen und Losen von Schrauben. Der Rechts-/Linkslauf des Schraubendrehers ist frei wahlbar, die Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0?, 45? oder 90?). Der kombinierte Werkzeugaufsatz ermoglicht sowohl die Befestigung normaler Sechskant-Bits als auch die von Steckschlusseln mit Vierkantaufnahme durch einfaches Verschieben des Futters. Das 2-Komponenten-Heft sorgt fur rutschsicheres und ermudungsfreies Arbeiten. Die 12 enthaltenen Bits werden platzsparend und sicher im Griff untergebracht. In der Transport-Rolltasche werden 5 Steckschlussel und der Schraubendreher selber und sicher aufbewahrt. Lieferumfang je ein Bit fur: ? Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 mm, 4,0 x 0,8 mm, Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1, PH 2, ??Spezialschrauben mit Kombi-Profil PZ/FL 1, PZ/FL 2, ??Sechskantschrauben 4 mm, 5 mm, Torx?-Schrauben T 15, T 20, ? Steckschlusseleinsatze: SW 7, SW 8, SW 10, SW 11, SW 13, Transport-Rolltasche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-sortiment cimco, bit satz, schraubendrehersatz 18 teilig |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 47,40* | € 60,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 50,53* | € 64,16* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 48,96* | € 64,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 51,71* | € 65,38* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,61* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 2,80723* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|