Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A456832 Herst.-Nr.: 114866 EAN/GTIN: 4021103008768 |
| |
|
| | |
| Ratschenschraubendreher-Set, 18-teilig. Das Ratschenschraubendreher-Set inkl. Transport-Rolltasche ist ein innovatives Produkt zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Der Rechts-/Linkslauf des Schraubendrehers ist frei wählbar, die Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0°, 45° oder 90°). Der kombinierte Werkzeugaufsatz ermöglicht sowohl die Befestigung normaler Sechskant-Bits als auch die von Steckschlüsseln mit Vierkantaufnahme durch einfaches Verschieben des Futters. Das 2-Komponenten-Heft sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die 12 enthaltenen Bits werden platzsparend und sicher im Griff untergebracht. In der Transport-Rolltasche werden 5 Steckschlüssel und der Schraubendreher selber sicher aufbewahrt. Lieferumfang: je ein Bit für: Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 mm, 4,0 x 0,8 mm, Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1, PH 2, Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 1, PZ 2, Spezialschrauben mit Kombi-Profil PZ/FL 1, PZ/FL 2, Sechskantschrauben 4 mm, 5 mm, Torx®-Schrauben T15, T20, Steckschlüsseleinsätze: SW 7, SW 8, SW 10, SW 11, SW 13, Transport-Rolltasche Weitere Informationen: | | Schraubendreher-Besonderheiten: | inkl. Bit-Set | Produkt-Art: | Ratschen-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-sortiment cimco, bit satz, Cimco, Handbithalter, Bithandhalter, Bit-Handhalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 51,86* | € 62,42* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 55,09* | € 64,95* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 53,56* | € 64,95* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 56,09* | € 65,85* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,16* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 2,97556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|