Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschraubendreher 18-tlg.Set m.Tasche 114866


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ratschenschraubendreher 18-tlg.Set m.Tasche 114866
Ratschenschraubendreher 18-tlg.Set m.Tasche 114866
Artikel-Nr.:
     3517A-56238953
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114866
EAN/GTIN:
     4021103008768
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher

Ratschenschraubendreher 18-tlg.Set m.Tasche 114866

Ratschenschraubendreher- Set, 18-Teilig. Das Ratschenschraubendreher-Set inkl. Transport-Rolltasche ist ein innovatives Produkt zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Der Rechts-/Linkslauf des Schraubendrehers ist frei wählbar, die Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0°, 45° oder 90°). Der kombinierte Werkzeugaufsatz ermöglicht sowohl die Befestigung normaler Sechskant-Bits als auch die von Steckschlüsseln mit Vierkantaufnahme durch einfaches Verschieben des Futters.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,56*
€ 60,60*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 50,61*
€ 64,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,25*
€ 64,39*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 51,52*
€ 65,61*
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 66,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,61*
€ 78,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,75*
€ 77,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,07*
€ 73,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,52*
€ 61,31
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 2,86223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.