Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0668518 Herst.-Nr.: A9Z35463 EAN/GTIN: 3606480442780 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Ausfuhrung SI verhindert ungewollte Auslosungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfugbarkeit erforderlich ist. Technologie der Ausloseeinheit- thermomagnetisch. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslosung, Arbeitsstromausloser, Unterspannungsausloser, Uberspannungsausloser. Farbton RAL 9003. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfullt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,22* | € 155,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,44* | € 159,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,35* | € 169,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 148,56* | € 172,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,52* | € 176,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|