Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463
FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463
Artikel-Nr.:
     6012C-90252137
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z35463
EAN/GTIN:
     3606480442780
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 125,59*
€ 136,19*
37 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,48*
€ 143,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,76*
€ 147,66*
€ 5,15*
ab € 134,71*
€ 148,39*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,42*
€ 156,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 26,58*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 26,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 19,00*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPT920
ab € 4,07*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27008
ab € 45,74*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPE210
ab € 3,05*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26976
ab € 9,27*
Zubehör
Schneider Electric
A9XAH457
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.