Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463
FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463
Artikel-Nr.:
     3517B-90252137
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z35463
EAN/GTIN:
     3606480442780
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

FI-Schalter 4P 63A 300mA Typ A A9Z35463

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 iID. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A, SI, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V. Ausführung SI verhindert ungewollte Auslösungen in Anlagen, in denen eine hohe Verfügbarkeit erforderlich ist. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,37*
€ 156,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,88*
€ 160,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 170,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,54*
€ 173,62*
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 177,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.