Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2x AWG24 LS Datenubertragung 2170953


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0568992
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170953
EAN/GTIN:
     4044777771172
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE? LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LS, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfrei, orange, Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebaudeverkabelung gema? EN 50173 und ISO/IEC 11801,Fur die horizontale Etagenverkabelung bei max 100 m Kabellange (davon 90 m fur die Installation und 10 m am Arbeitsplatz), Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit robustem PVC-Au?enmantel oder halogenfreiem LSZH-Au?enmantel verfugbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,70745*
€ 1,17745*
100
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,81*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,52*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,17745*
€ 1,40117
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,05745*
€ 1,25837
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,95745*
€ 1,13937
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91745*
€ 1,09177
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88745*
€ 1,05607
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70745*
€ 0,84187
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.