Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® LAN 200,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® LAN 200,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Leitungen; ETHERLINE® LAN 200,SF/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-LAN-2170953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® LAN 200
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 6,4mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Eca
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,69745*
€ 1,18745*
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.