Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K 1X2,5 GNYE 4520002 Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002
EAN/GTIN:
     4044773431681
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen . Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung.Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis .Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grun (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (ausser grungelb und gelbgrun) . -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31 .Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 . Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,28821*
€ 0,38821*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3328*
€ 0,4428*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28684*
€ 0,46684*
3 Tage
5172
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,47*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,39558*
€ 0,52558*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,46684*
€ 0,55554
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,39684*
€ 0,47224
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,37684*
€ 0,44844
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34684*
€ 0,41274
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,32684*
€ 0,38894
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28684*
€ 0,34134
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,15*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,16*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,26*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,24*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,85*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.