Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X2,5GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4520002 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4520002 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E895F18
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002/100
EAN/GTIN:
     4044774701332
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X2,5GNYE
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Verarbeitungstemperatur:
5 - 70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,28821*
€ 0,38821*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3328*
€ 0,4428*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28684*
€ 0,46684*
3 Tage
5172
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,47*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,39558*
€ 0,52558*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,52558*
€ 0,62544
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46558*
€ 0,55404
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44558*
€ 0,53024
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39558*
€ 0,47074
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 52,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,15*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,16*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,26*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,24*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,85*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.