Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X145/35ND-MPS Pendelleuchte wei? direkt strahlend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563185
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650245
EAN/GTIN:
     4029299459968
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5070 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehor fur die Pendelmontage mit Seilpendel oder fur direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Fur die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstucke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 166,73*
€ 204,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,21*
€ 206,26*
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 208,61*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,79*
€ 212,85*
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 216,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 57,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 30,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.