Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung mehrf 5x1,5qmm 1700mm ZIDV-F-LINE28/5/1,5DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E064I44
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0201256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung mehrf 5x1,5qmm 1700mm ZIDV-F-LINE28/5/1,5DIM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
1700 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,55*
€ 5,46*
ab € 6,53*
€ 9,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,79*
€ 3,90*
ab € 7,40*
€ 10,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.