Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST ZSPT2Z120SEILPENDELTRAPEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Seilpendelbefestigung L=1,5m ZSPT2Z 120
Y-Seilpendelbefestigung L=1,5m ZSPT2Z 120
Artikel-Nr.:
     262-E937H84
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203582
EAN/GTIN:
     4029299042306
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung gr ST ZSPT2Z120SEILPENDELTRAPEZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,27*
€ 20,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,42*
€ 20,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 23,01*
€ 3,90*
ab € 16,28*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.