Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST ZSPT2Z190SEILPENDELTRAPEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Seilpendelbefestigung Trapez,Zyl,1,5m,1Stk ZSPT2Z190
Y-Seilpendelbefestigung Trapez,Zyl,1,5m,1Stk ZSPT2Z190
Artikel-Nr.:
     262-E937I60
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0203587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung gr ST ZSPT2Z190SEILPENDELTRAPEZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,89*
€ 15,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 16,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 16,66*
2 Tage
25
€ 5,80*
ab € 11,58*
€ 16,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.