Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245
Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37552212
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650245
EAN/GTIN:
     4029299459968
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

Pendelleuchte f. RIDI-Tube F-LINE-R1X1 #0650245

Pendelleuchte F-LINE, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1553 mm, Breite 150 mm, Höhe 45 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,45*
€ 204,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,03*
€ 206,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 209,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,69*
€ 213,63*
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 217,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201255
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974SI
ab € 56,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 10,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 30,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.