Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0436186 Herst.-Nr.: 7100001960 EAN/GTIN: 7318640053694 |
| |
|
| | |
| Die 3M? Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist fur den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Beluftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die muhelose Anpassung machen den G3000 einzigartig. Der 3M? Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz fur widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfullen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180? gedrehten Kopfbebanderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschwei?band erhaltlich. Er verfugt uber ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Asten verhindert. Er ist auch als Ausfuhrung mit Beluftungslochern erhaltlich, die uber einen gro?en Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss fur einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermoglicht eine bessere Aufwartssicht und ein 3M? Uvicator? Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm uberma?iger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebanderung kann um 180? gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Raumen ein besseres Sichtfeld zu ermoglichen. Helme erfullen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180? gedrehten Kopfbebanderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfullen die Anforderungen von EN 50365:2002 fur den Einsatz in Niederspannungsanlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm peltor weiss, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,66* | € 22,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,85* | € 23,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,10* | € 23,18* | | | | Lager 4147 | | | | 20 | | € 7,90* | ab € 19,32* | € 23,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,94* | € 23,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 464,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|