Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M G3000 G30NUW Schutzhelm EN 397, EN 12492, EN 50365 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60153
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G30NUW
EAN/GTIN:
     7318640053694
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Das Modell G3000 wurde in enger Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaft und Industrie entwickelt. Ausgelegt für harte Arbeitsbedingungen und höchste Schutzanforderungen, bietet es eine bestmögliche Belüftung und optimale Sicht. Die Innenausstattung lässt sich um 180° drehen, so dass der Helm mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Dies stellt einen großen Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum oder z. B. beim Klettern dar. In der Sonne misst der Uvicator Sensor die empfangene UV-Strahlung. Das Rot des angezeigten Punktes verblasst im Laufe der Zeit und wird langsam weiß. Wenn der Uvicator Sensor komplett weiß geworden ist, hat der Helm die höchste tolerierbare Strahlung empfangen und muss ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
310 g
Besonderheiten:
mit UV-Sensor
Normen:
EN 397
Kopfweite (min.):
530 mm
Kopfweite (max.):
620 mm
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 397 + EN 12492 + EN 50365
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schutzhelm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 20,50*
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 20,60*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 20,64*
3 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 20,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.