Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LS S201M-Z10UC Sicherungsautomat Z-C LS S201M-Z10UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0357136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0428
EAN/GTIN:
     4013614431203
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schutzen Kabel und Leitungen vor Uberlast und Kurzschluss gema? DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfullen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt fur einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Fur bessere Sichtverhaltnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussoffnung fur Leitungen oberhalb von der Anschlussoffnung fur die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm? konnen direkt an das Gerat uber die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Der S200 M UC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermogen und dem flexiblen Einsatz fur AC und DC Anwendungen. Jedes Gerat wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualitat und Leistung unterzogen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,29*
€ 53,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,06*
€ 56,70*
€ 5,95*
ab € 46,05*
€ 59,27*
€ 5,46*
ab € 46,53*
€ 59,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,96*
€ 61,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,42*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,59*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 42,04*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,91*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,83*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,30*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,97*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.