Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201M-Z10UC Sicherungsautomat Z-Char., 10 kA, 10 A, 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS271061R0428 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0428 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0428 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     3461-40434732
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0428
EAN/GTIN:
     4013614431203
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Der S200 M UC beeindruckt mit seinem hohen Kurzschlussausschaltvermögen und dem flexiblen Einsatz für AC und DC Anwendungen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, S201M-Z10UC, S201MZ10UC, 2CDS271061R0428, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,49*
€ 57,32*
€ 5,95*
ab € 46,38*
€ 59,83*
€ 5,46*
ab € 46,50*
€ 60,12*
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 61,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,15*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,74*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,12*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,59*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 44,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 45,00*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 44,84*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 44,89*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 261,33*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 48,91*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.