| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0320057 Herst.-Nr.: 1SAM340000R1004 EAN/GTIN: 4013614484940 |
| |
|
| | |
| Transformatorschutzschalter MS132-T mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht fur die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermogen fur den Transformatorschutz bis 25 A mit einer Modulbreite von 45 mm. Bei diesem Gerat wird der primarseitige Transformatornennstrom durch Einstellen an der Stromskala thermisch uberwacht. Die Kurzschlussauslosung erfolgt bei Auftreten des 20-fachen Geratenennstroms. Das temperaturkompensierte Gerat hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Daruber hinaus verfugt MS132-T uber eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhangeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromausloser konnen ohne Werkzeug angebaut werden. 1-Phaseneinspeiseblocke bis 25 mm? und Phasenverbinder unterstutzen die Verdrahtung von 1-Phasentransformatoren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, Trennschalter, leistungsschalter abb, arbeitsstromauslöser, motorschutzschalter 690v |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,06* | € 42,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 35,09* | € 46,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,05* | € 46,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,20* | € 52,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,64* | € 54,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|