Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 Steuerleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0260251
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107/100
EAN/GTIN:
     4044774597003
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 130 H 3G1,5 100 M, Steuerleitung, 3G1.5, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Fur die Gebaudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Vorubergehend im Au?enbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegenuber Sauren und Laugen, Nutzen: VDE-gepruftes Brandverhalten,Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausfuhrung,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung fur maritimen Einsatz
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,00562*
€ 1,29562*
100
€ 5,46*
ab € 1,0791*
€ 1,3891*
100
€ 5,95*
ab € 1,33426*
€ 1,69426*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,12*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,29562*
€ 1,54179
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,24562*
€ 1,48229
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00562*
€ 1,19669
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 129,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,7414*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,90018*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142
ab € 3,4082*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 4,1402*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037-1
ab € 1,04627*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-1
ab € 1,24901*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 257,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080/100
ab € 296,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 396,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,98593*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071/100
ab € 1,19848*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123111/100
ab € 1,56523*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.