Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 4G1 gr TR100 hfr Ø6,6mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC130H4G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 130 H; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 130 H; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     262-F121D85
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123069/100
EAN/GTIN:
     4044774596402
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 4G1 gr TR100 hfr Ø6,6mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC130H4G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
39.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
39.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,0389*
€ 1,3289*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,96362*
€ 1,57362*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,29343*
€ 1,62343*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,83*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,62343*
€ 1,93188
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55343*
€ 1,84858
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,29343*
€ 1,53918
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 162,343* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123112
ab € 2,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123074
ab € 1,4985*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,52333*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123106
ab € 0,75517*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033
ab € 0,59638*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071
ab € 1,17054*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047
ab € 2,15357*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,32032*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080
ab € 2,46571*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123051
ab € 5,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120
ab € 3,29642*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123021
ab € 5,35881*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123124
ab € 5,02944*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123006
ab € 0,92637*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123116
ab € 2,59491*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.