Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 3G1,5 gr TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H3G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F121D70
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107/100
EAN/GTIN:
     4044774597003
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 3G1,5 gr TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H3G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,9805*
€ 1,2605*
100
€ 5,46*
ab € 1,0663*
€ 1,3663*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,32981*
€ 1,65981*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,65981*
€ 1,97517
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,59981*
€ 1,90377
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,32981*
€ 1,58247
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 165,981* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,52333*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,8834*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142
ab € 1,88068*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,31032*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037-1
ab € 1,01532*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-1
ab € 1,20972*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 2,10357*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080/100
ab € 2,43571*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 3,26642*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,59638*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,75517*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,96362*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109/100
ab € 1,26298*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071/100
ab € 1,16054*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123111/100
ab € 1,52333*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.