Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 1123107/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52054842
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107/100
EAN/GTIN:
     4044774597003
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 1123107/100

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,00562*
€ 1,29562*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,0791*
€ 1,3891*
100
€ 5,95*
ab € 1,33426*
€ 1,69426*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3891*
€ 1,65303
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3291*
€ 1,58163
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0791*
€ 1,28413
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 138,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,7414*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,90018*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142
ab € 3,4082*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 4,1402*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037-1
ab € 1,04627*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-1
ab € 1,24901*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 257,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080/100
ab € 296,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 396,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,98593*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071/100
ab € 1,19848*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123111/100
ab € 1,56523*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.