Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 5G1,5 gr TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H5G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F121D66
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123111/100
EAN/GTIN:
     4044774597164
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 5G1,5 gr TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H5G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,56523*
€ 1,94523*
100
Frei Haus
ab € 1,6893*
€ 2,0993*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,07749*
€ 2,55749*
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,55749*
€ 3,04341
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,07749*
€ 2,47221
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 255,749* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,7414*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123035/500
ab € 0,90018*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123142
ab € 3,4082*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 4,1402*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123037-1
ab € 1,04627*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123041-1
ab € 1,24901*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047/100
ab € 257,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080/100
ab € 296,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120/100
ab € 396,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033/100
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123067/100
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123107/100
ab € 1,00562*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123069/100
ab € 0,98593*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071/100
ab € 1,19848*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.