Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132-1.0 Motorschutzschalter 0,63-1,0A Ausloseklasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0220289
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1005
EAN/GTIN:
     4013614400056
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht fur die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermogen fur den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerat hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Daruber hinaus verfugt MS132 uber eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhangeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromausloser konnen ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen fur 65 A bzw. fur 100 A und Einspeiseblocke fur 25 mm? bzw. 35 mm? erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehause sowie Zubehor fur Schaltschrank- und Tureinbau erganzen das Sortiment. Atex-Zertifizierung erlaubt den Schutz von Motoren im Ex-Bereich, UL-Zulassung als >Self protected combination motor cotroller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,12*
€ 46,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,19*
€ 50,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 50,86*
€ 5,90*
ab € 36,96*
€ 56,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,61*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,65*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 17,91*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 17,91*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,18*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 17,89*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 8,27*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 10,80*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 10,51*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 4,98*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 11,83*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 15,35*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.