| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0213420 Herst.-Nr.: EVC282 EAN/GTIN: 4021179250498 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel, PNP, 1 m, PUR, Gehausewerkstoffe Gehause: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,55* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,78* | € 31,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,97* | € 31,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 23,41* | € 32,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,85* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|