| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B569G58 Herst.-Nr.: EVC282 EAN/GTIN: 4021179250498 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 3p 1m M8 Male ger M8 PUR hfr Polyurethan (PUR) VDOAF032MSS0001H03STGF030MSS Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Halogenfrei: | ja | Kabellänge: | 1 m m | Polzahl: | 3 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,64* | € 30,54* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,80* | € 30,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,94* | € 30,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,32* | € 31,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,68* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|