Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Verbindungsleitung ifm electronic EVC282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100213
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC282
EAN/GTIN:
     4021179250498
Dokumentation - Montagehinweis
Zulassungen/Konformitäten - cRUus Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Verbindungsleitung
  • M8 Buchse abgewinkelt/M8 Stecker gerade
  • 3-polig
  • 2 LEDs
  • 1 m PUR-Kabel
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung (A):
Buchse M8
Bauform (A):
abgewinkelt
Polzahl (A):
3
Ausführung (B):
Stecker M8
Bauform (B):
gerade
Polzahl (B):
3
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
ja
Betriebsspannung:
10...36 DC V
Strombelastbarkeit:
3 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
3,7 mm
Kabellänge:
1 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM (Viton)
Werkstoff Griffkörper:
TPU
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i leitung ifm, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,50*
€ 29,33*
€ 5,46*
ab € 22,92*
€ 29,62*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,95*
€ 29,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 30,24*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 23,76*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.