Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP X05V-K 1X0,75 RDBK Steuerleitung X05V-K 1X0,75 RDBK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200788
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512402S/250
EAN/GTIN:
     4044774701035
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Interne Verdrahtung von Geraten. Geschutzte Verlegung in und an Leuchten. Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis. Mit Farbwendel gekennzeichnet. In Anlehnung an EN 50525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20721*
€ 0,28721*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,36*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,28721*
€ 0,34178
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25721*
€ 0,30608
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24721*
€ 0,29418
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20721*
€ 0,24658
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 71,8025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 16,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S
ab € 73,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 10,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,20701*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,20721*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,20818*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 0,2073*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 72,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.