Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Etherline P Flex CAT. 5e 2 x 2 x AWG26/7


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0199522
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170284
EAN/GTIN:
     4044773121414
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
2 paarig: 10/100 Mbit/s fur Industrial Ethernet, Fur flexible Anwendung (7-drahtiger Litzenleiter), Nur fur Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m), geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, 4 paarig: 10/100/1000 Mbit/s fur Industrial Ethernet, PUR-Leitungen: 1000 V UL- Rating zur Verlegung neben spannungsfuhrenden Leitungen, nahtlose Kommunikation von der Sensor- Aktorebene bis ins Internet moglich, Geschirmt gegen Storsignale, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, Einsatz fur Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrahten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, Aderisolation aus Foam-Skin, blanker Litzenleiter, 7- drahtig, Au?enmantel als PUR- oder LSZH- Ausfuhrung, Farbe: wasserblau (RAL 5021), 2- oder 4- paarige Version, PVC Au?enmantelfarbe: grun (ahnlich RAL 6018), PVC-Version mit UL/CSA (CMX) Zertifizierung, PUR Varianten: UL AWM Style 21576, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Leitungen mit PUR oder halogenfreiem Material: halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensaurehaltiger Gase) Korrosivitat der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditatsgrad), Hochwertige, zweifache Abschirmung gewahrleistet eine hohe Ubertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen, Halogenfreier Au?enmantel, PUR-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegen mineralische Ole und gegen Abrieb,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8156*
€ 2,2405*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,56931*
€ 2,47931*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,48*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,49*
1 Tag
161
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,47931*
€ 2,95038
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,20931*
€ 2,62908
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,12931*
€ 2,53388
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00931*
€ 2,39108
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90931*
€ 2,27208
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,56931*
€ 1,86748
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170886
ab € 1,99853*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.