Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetleitung Cat. 7 für flexible Anwendung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG26/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernetleitung Cat. 7 für flexible Anwendung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG26/7
Ethernetleitung Cat. 7 für flexible Anwendung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG26/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-105665
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAPP-Kabel Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
UL
Aderanzahl:
4
Kategorie (Cat.):
Cat. 5
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Betriebsspitzenspannung:
125V
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt max.:
60°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/7
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Bauform:
für flexible Anwendung
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170886
ab € 1,99853*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170284
ab € 1,56931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.