Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2170886 Signalkabel Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 2170886 Signalkabel Grün
Lapp 2170886 Signalkabel Grün
Lapp 2170886 Signalkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37103151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
67000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99853*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17853*
€ 3,78245
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81853*
€ 3,35405
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70853*
€ 3,22315
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55853*
€ 3,04465
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45853*
€ 2,92565
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,99853*
€ 2,37825
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,63*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,85*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,98*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,62*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.