Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW4026-1BB14 Sanftstarter S0 SIRIUS 25A 11kW 400V 40 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0188038
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW40261BB14
EAN/GTIN:
     4011209691667
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
SIRIUS Sanftstarter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 ?C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V Schraubklemmen Sanftstarter SIRIUS 3RW40 fur Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenuber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermoglicht die sehr kompakte Bauweise und sorgt fur eine geringere Erwarmung im Schaltschrank. Intelligente Uberwachungsfunktionen schutzen den Sanftstarter vor Uberhitzung und den Motor vor Uberlast. Zudem konnen Sie den Strom wahrend des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Mit dem integrierten Fern-Reset konnen Sie Storungen schnell und einfach aus der Ferne beheben. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch fur explosionsgefahrdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex).Verfugbar sind die Sanftstarter 3RW fur Netze bis 690 V in einem gro?en Leistungsbereich mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen und durchgangig mit Schraub- und Federzuganschluss. Bei 3RW30/40 gibt es zusatzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung. Einige der 3RW40 bis Baugro?e S3 sowie alle 3RW44 bieten zudem einen Thermistormotorschutz.Mit dem optionalen Verbindungsbaustein konnen die Sanftstarter an die Leistungsschalter angebaut werden, sogar fur die Varianten mit Federzuganschluss. Der optionale Lufter ermoglicht eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 345,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,33*
€ 362,40*
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 362,70*
€ 5,95*
ab € 341,10*
€ 369,72*
Frei Haus
ab € 351,89*
€ 382,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.