Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter 200-480V 25A 11kW400V 5,5kW230V 110-230V50Hz 3RW4026-1BB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-E937B86
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW40261BB14
EAN/GTIN:
     4011209691667
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter 200-480V 25A 11kW400V 5,5kW230V 110-230V50Hz 3RW4026-1BB14
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 - 480 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 230 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Funktion:
eine Drehrichtung
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Interne Überbrückung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens sanftstarter 11 kw, drehstrom normmotor, drehstrommotor 11 kw, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter und Steuergerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 345,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,33*
€ 362,40*
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 362,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,10*
€ 369,72*
Frei Haus
ab € 351,89*
€ 382,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.